SIEMENS - Vierfachdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknöpfe, flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003FB110AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Bauform des Knopfes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621067711
Sonepar Artikelnummer
120946735
Hersteller Artikelnummer
3SU10003FB110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-3FB11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10003FB110AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Breite der Öffnung:
57.6 mm
Höhe der Öffnung:
18 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältliche Ausführungen: 2/4 Schaltpositionen, verrastende/tastende Betätigung
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Verfügbar mit umfangreicher Dokumentation für einfache Auswahl und Bestellung
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und geringere Fehlerquellen
- Robustes Design, das auch Hochdruckreinigung standhält
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
Vierfach-Drucktaster
Der Vierfachdrucktaster SIRIUS ACT dient für einfache Navigationsaufgaben und kombiniert hohe Funktionalität mit einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


