SIEMENS - Vierstock-Motorenklemme mit Zugfederanschluss, mit Schutzleiteranschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20404LG00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 28 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869347080
Sonepar Artikelnummer
120590692
Hersteller Artikelnummer
8WH20404LG00
Hersteller Typ
8WH2040-4LG00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20404LG00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
28 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
100.42 mm
Tiefe:
82.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.038 kg
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss sind frei kombinierbar.
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör: Übergreifend nutzbar für verschiedene Anwendungen.
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen.
- Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbauanwendungen.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör verfügbar.
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
- Optimaler Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Klemme, Federzuganschluss, Vierstock, PE/L/L/L, 2,5mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudes installation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


