SIEMENS - Vierweghahn PN10 DN20 kvs=6,3 Grauguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VCI31.20
Nenndurchmesser - DN 20
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 20 mm
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Max. Druckunterschied bei 20 °C - 0.3 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914015228
Sonepar Artikelnummer
121382355
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VCI31.20
Hersteller Typ
VCI31.20
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VCI31.20
Nenndurchmesser:
DN 20
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
20 mm
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
0.3 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
20 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
20 mm
Anschluss 3:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 4:
20 mm
Mit Kupplungsanschluss 4:
Nein
Druckstufe Artikel:
PN 10
Druckstufe Flansch:
PN 10
Medizinisch sauber:
Nein
Volldurchgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
1.563 kg


