SIEMENS - Vierweghahn PN10 DN40 kvs=25 Grauguss geschraubt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VCI31.40
Nenndurchmesser - DN 40
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 40 mm
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. Druckunterschied bei 20 °C - 0.3 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914015259
Sonepar Artikelnummer
121382357
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VCI31.40
Hersteller Typ
VCI31.40
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VCI31.40
Nenndurchmesser:
DN 40
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
40 mm
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
0.3 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
40 mm
Anschluss 2:
sonstige
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
40 mm
Anschluss 3:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 4:
40 mm
Anschluss 4:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Mit Kupplungsanschluss 4:
Nein
Druckstufe Artikel:
PN 10
Druckstufe Flansch:
PN 10
Medizinisch sauber:
Nein
Volldurchgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
2.863 kg


