SIEMENS - Voreilender Hilfsschalter S26 2x standard 400V AC Zubehör für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW97270AA21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949070054
Sonepar Artikelnummer
120952714
Hersteller Artikelnummer
3VW97270AA21
Hersteller Typ
3VW9727-0AA21
Hersteller Artikel Nr.:
3VW97270AA21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.104 kg
- Standardspannung: 400V AC
- Kompatibel mit Leistungsschaltern der Baureihe 3VA27 und 3WL10
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Erweiterung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfaches Nachrüsten und Austauschen von Zubehör und Ersatzteilen
- Erhöhte Flexibilität durch modularen Aufbau
- Kosteneffizienz durch Selbstwechsel der Hauptkontakte
Voreilender Hilfsschalter S26 2x standard 400V AC
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter 3VA27 und bietet eine einfache Austauschbarkeit der Hauptkontakte für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


