SIEMENS - Voreilender Hilfsschalter Typ HQ (7mm) elektroniktauglich für 3VA41/51-55/61-66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780AA23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014089
Sonepar Artikelnummer
120951400
Hersteller Artikelnummer
3VA99780AA23
Hersteller Typ
3VA9978-0AA23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99780AA23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.026 kg
- Typ: Wechslerkontakte
- Breite: 7mm
- Kompatibilität: 3VA4, 3VA51-55, 3VA61-66
- Produktlinie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen.
- Optimiert die Funktionalität der Kompaktleistungsschalter.
- Einfach zu integrieren und zu verwenden mit vorhandenen Systemen.
Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) ist ein elektronisches Zubehör, das für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA4, 3VA51-55, 3VA61-66 konzipiert ist und vielseitige Anwendungen unterstützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


