Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) für 3VA41/51-55/61-66

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) für 3VA41/51-55/61-66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780AA21

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014034

Sonepar Artikelnummer

120948636

Hersteller Artikelnummer

3VA99780AA21

Hersteller Typ

3VA9978-0AA21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780AA21

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.037 kg

    Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm)

    Dieses Produkt ist ein Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, das vielfältige Anwendungen unterstützt.

    Technische Details:

    • Typ: HP (14mm)
    • Kompatibilität: 3VA4, 3VA51-55, 3VA61-66
    • Funktion: Voreilender Hilfsschalter mit Wechslerkontakte

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhung der Flexibilität in verschiedenen Anwendungen.
    • Optimierung des Systembetriebs durch zuverlässige Komponenten.
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie