SIEMENS - Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AA21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000013
Sonepar Artikelnummer
120577342
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AA21
Hersteller Typ
3VA9988-0AA21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AA21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.037 kg
- Typ: HP (14mm)
- Für: 3VA11-15, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Funktion: Voreilender Hilfsschalter mit Wechslerkontakten
- Bietet flexible Anwendungen für Schaltvorgänge.
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Verbessert die Bedienfreundlichkeit von Kompaktleistungsschaltern.
Voreilender Hilfsschalter WECHSLERKONTAKTE Typ HP (14mm)
Der Voreilender Hilfsschalter WECHSLERKONTAKTE Typ HP ist ein Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter, das eine flexible Schaltmöglichkeit in verschiedenen Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


