SIEMENS - Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Elektronik Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AA23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000068
Sonepar Artikelnummer
120577343
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AA23
Hersteller Typ
3VA9988-0AA23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AA23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.027 kg
- Typ: Wechslerkontakte
- Breite: 7mm
- Kompatibel mit: 3VA1, 3VA20-26
- Zusätzliches elektronisches Zubehör
- Vielseitige Anwendbarkeit in unterschiedlichen Systemen
- Optimale Integration mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Erhöhte Funktionalität durch zusätzliche Hilfsschaltkontakte
Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)
Der Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) ist ein elektroniktaugliches Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das vielseitig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


