Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) für 3VA41/51-55/61-66

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) für 3VA41/51-55/61-66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780AA22

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014072

Sonepar Artikelnummer

120949500

Hersteller Artikelnummer

3VA99780AA22

Hersteller Typ

3VA9978-0AA22

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780AA22

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.027 kg

    Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm)

    Der Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ ist ein Zubehör für SENTRON Kompakt­leistungs­schalter der Baureihe 3VA und bietet vielseitige Anwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: HQ (7mm)
    • Kompatibel mit: 3VA4, 3VA51-55, 3VA61-66
    • Funktionsart: Wechslerkontakte

    Kunden­nutzen:

    • Ermöglicht eine flexible Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
    • Optimiert die Leistung und Effizienz von Kompakt­leistungs­schaltern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie