SIEMENS - Voreilender Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880AA22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000051
Sonepar Artikelnummer
120381876
Hersteller Artikelnummer
3VA99880AA22
Hersteller Typ
3VA9988-0AA22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99880AA22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.027 kg
- Zubehör für 3VA1, 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Typ: WECHSLERKONTAKTE
- Breite: 7mm
- Sicherer und zuverlässiger Betrieb in unterschiedlichen Anwendungen.
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Funktionalität und Flexibilität durch Zubehör.
Voreilender Hilfsschalter WECHSLERKONTAKTE Typ HQ (7mm)
Der Voreilender Hilfsschalter WECHSLERKONTAKTE Typ HQ (7mm) ist ein Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das zuverlässige Unterstützung in verschiedenen Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


