SIEMENS - Vorhängeschloss für Griffsperre 5ST3801, 5ST3806 undFernantriebe 5ST305

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3802
Plombierbar - Nein
Sperren gegen Ausschalten - Nein
Sperren gegen Einschalten - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869225968
Sonepar Artikelnummer
120218363
Hersteller Artikelnummer
5ST3802
Hersteller Typ
5ST3802
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3802
Plombierbar:
Nein
Sperren gegen Ausschalten:
Nein
Sperren gegen Einschalten:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83011000
Gewicht:
0.033 kg
- Modell: SENTRON 5ST3
- Kompatibilität: 5ST3801, 5ST3806, 5ST305, 5ST307
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfache Montage und Installation
- Universell anbaubar für vielseitige Anwendungen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Vorhängeschloss Sentron 5ST3
Das Vorhängeschloss SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Anbaumöglichkeiten mit einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


