SIEMENS - Vorschaltmodul für Isolationsüberwachungsrelais 3UG4583, 690V AC/1000V DC, Sc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG49831AA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080499
Sonepar Artikelnummer
121120044
Hersteller Artikelnummer
3UG49831AA01
Hersteller Typ
3UG4983-1AA01
Hersteller Artikel Nr.:
3UG49831AA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.210 kg
- Erweiterung des Spannungsbereichs auf 690 V AC und 1000 V DC
- Schraubanschluss für einfache Installation
- Kompatibel mit SIRIUS Relais
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch verbesserte Überwachungsfunktionen
- Effiziente Integration in bestehende Systeme
Vorschaltmodul für Isolations-Überwachungsrelais 3UG4583
Das Produkt dient zur Erweiterung des Netzspannungsbereichs auf 690 V AC und 1000 V DC für Isolations-Überwachungsrelais.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


