Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Vorwiderstand 0,0105kOhm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Vorwiderstand 0,0105kOhm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TY13042M

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 0.058 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209879621

Sonepar Artikelnummer

120586882

Hersteller Artikelnummer

3TY13042M

Hersteller Typ

3TY1304-2M

Hersteller Artikel Nr.:

3TY13042M

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.058 kg

Vorwiderstand 0,0105 kOhm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie