Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 BB-S SA 10kg C3 Ex

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 BB-S SA 10kg C3 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51062AD01

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 39 mm

  • Breite - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169841184

Sonepar Artikelnummer

121379255

Hersteller Artikelnummer

7MH51062AD01

Hersteller Typ

7MH5106-2AD01

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51062AD01

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

39 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

39 mm

Durchmesser:

39 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

0.450 kg

    Waegezelle SIWAREX WL230 BB-S SA 10kg C3 Ex

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Dehnungsmessstreifen in Bauform bending beam / Multi Point
    • Nennlast 10kg
    • Genauigkeitsklasse C3
    • Anschlusskabel 3m
    • 4 Leiter
    • Werkstoff Edelstahl EN 1.4542
    • Gehaeuseschutzart IP68

    Kundenvorteile:

    • Hohe Genauigkeit bei der Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
    • Erfüllt Schutzarten bis IP68.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie