Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 BB-S SA 200kg C3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 BB-S SA 200kg C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51063GD00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 39 mm

  • Breite - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169841252

Sonepar Artikelnummer

121056492

Hersteller Artikelnummer

7MH51063GD00

Hersteller Typ

7MH5106-3GD00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51063GD00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

39 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

39 mm

Durchmesser:

39 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

0.600 kg

    Siwarex WL 230 Waegezelle BB-S SA 200kg C3

    Die Siwarex WL 230 Waegezelle ist eine hochpräzise Wägetechnologie, designed für Anwendungen mit einer Nennlast von 200 kg.

    Technische Details:

    • Nennlast: 200 kg
    • Abschlusskabel: 3 m
    • Leiter: 4

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht präzise Gewichtsmessungen in industriellen Anwendungen.
    • Einfache Installation durch das lange Anschlusskabel.
    • Robuste Bauweise zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie