Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 BB-S SA 20kg C3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 BB-S SA 20kg C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51062GD00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 39 mm

  • Breite - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169841191

Sonepar Artikelnummer

121056489

Hersteller Artikelnummer

7MH51062GD00

Hersteller Typ

7MH5106-2GD00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51062GD00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

39 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

39 mm

Durchmesser:

39 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

0.600 kg

    Siwarex WL 230 Waegezelle BB-S SA 20kg C3

    Die Siwarex WL 230 Waegezelle BB-S SA ist eine hochpräzise Wägezelle mit einer Nennlast von 20 kg, ideal für industrielle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Nennlast: 20 kg
    • Anschlusskabel: 3 m
    • Anzahl der Leiter: 4
    • Klassifizierung: C3

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Präzision und Zuverlässigkeit beim Wägen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme dank des langen Anschlusskabels.
    • Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie