Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S CA 100kg C3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S CA 100kg C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51213AD00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 31.8 mm

  • Breite - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623605508

Sonepar Artikelnummer

121056512

Hersteller Artikelnummer

7MH51213AD00

Hersteller Typ

7MH5121-3AD00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51213AD00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

31.8 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

0.900 kg

    Siwarex wl230 waegezelle sb-s ca 100kg c3

    The SIWAREX WL230 WAEGEZELLE SB-S CA 100KG C3 is a high-precision load cell designed for accurate weight measurement with a nominal load of 100 kg.

    Technische Details:

    • Nennlast: 100 kg
    • Anschlusskabel: 4 m
    • Anzahl Leiter: 4
    • Werkstoff: Stahl, vernickelt

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Präzision für genaue Wägeergebnisse.
    • Lange Lebensdauer durch den korrosionsbeständigen Werkstoff.
    • Einfacher Anschluss durch das 4 m lange Kabel.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie