SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S CA 3t C4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51214KE00
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 38.1 mm
Breite - 171.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612353
Sonepar Artikelnummer
121379374
Hersteller Artikelnummer
7MH51214KE00
Hersteller Typ
7MH5121-4KE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51214KE00
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
38.1 mm
Breite:
171.5 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
1.700 kg
- Nennlast: 3t
- Genauigkeitsklasse: C4
- Anschlusskabel: 6m
- Anzahl der Leiter: 4
- Werkstoff: Stahl vernickelt
- Gehaeuseschutzart: IP67
- Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Vielseitig einsetzbar mit einem breiten Spektrum an Nennlasten, von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
- Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
- Erfüllt Schutzarten bis IP68.
Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S CA 3t C4
SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


