SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 1t C3 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51074AD01
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 32 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169841320
Sonepar Artikelnummer
121379257
Hersteller Artikelnummer
7MH51074AD01
Hersteller Typ
7MH5107-4AD01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51074AD01
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
32 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
0.800 kg
- Dehnungsmessstreifen in Bauform Scherstab / Multi Point
- Nennlast 1t
- Genauigkeitsklasse C3
- Anschlusskabel 3m
- 4 Leiter
- Werkstoff Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart IP68
- Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Breites Spektrum an Nennlasten abgedeckt - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
- Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
- Erfüllung von Schutzarten bis IP68.
Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 1t C3 Ex
SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


