SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 1t C4 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51074AV01
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 32 mm
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623610670
Sonepar Artikelnummer
121379228
Hersteller Artikelnummer
7MH51074AV01
Hersteller Typ
7MH5107-4AV01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51074AV01
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
32 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
0.800 kg
- Dehnungsmessstreifen in Bauform Scherstab / Multi Point
- Nennlast 1t
- Genauigkeitsklasse C4
- Anschlusskabel 3m, 4 Leiter
- Werkstoff Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart IP68
- mit Explosionsschutz
- Ermöglichen eine hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) und sind als Vollbrücken ausgeführt.
- Decken ein breites Spektrum an Nennlasten ab - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
- Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 1t C4 Ex
SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


