SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 3t C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51074KD00
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 44 mm
Breite - 172 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169845755
Sonepar Artikelnummer
121379335
Hersteller Artikelnummer
7MH51074KD00
Hersteller Typ
7MH5107-4KD00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51074KD00
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
44 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
1.070 kg
- Nennlast: 3t
- Genauigkeitsklasse: C3
- Dehnungsmessstreifen in Bauform: Scherstab / Multi Point
- Anschlusskabel: 3m, 4 Leiter
- Werkstoff: Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart: IP68
- Geeignet für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen.
- Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) als Vollbrücken ausgeführt.
- Breites Spektrum an Nennlasten - von wenigen Kilogramm bis zu mehreren Tonnen.
- Für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet.
Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 3t C3
Die SIWAREX Wägezelle von Siemens ermöglicht eine hochgenaue Gewichtserfassung in statischen und dynamischen Wägesystemen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


