SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 5t C3 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51074PD01
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 44 mm
Breite - 172 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169841368
Sonepar Artikelnummer
121379390
Hersteller Artikelnummer
7MH51074PD01
Hersteller Typ
7MH5107-4PD01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51074PD01
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
44 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
2.100 kg
- Nennlast 5t
- Genauigkeitsklasse C3
- Anschlusskabel 3m
- 4 Leiter
- Werkstoff Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart IP68
- Dehnungsmessstreifen in Bauform Scherstab / Multi Point
- Geeignet für statische und dynamische Wägesysteme
- Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen
- Arbeitet auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) als Vollbrücken
- Eignet sich für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
- Erfüllt Schutzarten bis IP68
Waegezelle SIWAREX WL230 SB-S SA 5t C3 Ex
Die SIWAREX Wägezelle ermöglicht eine hochgenaue Gewichtserfassung in verschiedenen Wägesystemen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


