SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL250 ST-S SA 2,5t C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51054HD00
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 99.06 mm
Breite - 76.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169841115
Sonepar Artikelnummer
121379254
Hersteller Artikelnummer
7MH51054HD00
Hersteller Typ
7MH5105-4HD00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51054HD00
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
99.06 mm
Breite:
76.2 mm
Tiefe:
27.76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
1.350 kg
- Nennlast 2,5t
- Genauigkeitsklasse C3
- Anschlusskabel 6m
- 4 Leiter
- Werkstoff Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart IP67
- Ermöglichen eine hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) und sind als Vollbrücken ausgeführt.
- Decken ein breites Spektrum an Nennlasten ab - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
- Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
- Erfüllen Schutzarten bis IP68.
Waegezelle SIWAREX WL250 ST-S SA 2,5t
SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


