Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL250 ST-S SA 50kg C3 Ex

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL250 ST-S SA 50kg C3 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51052PD01

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 60.96 mm

  • Breite - 50.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169841023

Sonepar Artikelnummer

121379414

Hersteller Artikelnummer

7MH51052PD01

Hersteller Typ

7MH5105-2PD01

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51052PD01

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

60.96 mm

Breite:

50.8 mm

Tiefe:

15.06 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

0.460 kg

    Waegezelle SIWAREX WL250 ST-S SA 50kg C3 Ex

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Nennlast 50kg
    • Genauigkeitsklasse C3
    • Anschlusskabel 6m
    • 4 Leiter
    • Werkstoff Edelstahl EN 1.4542
    • Gehaeuseschutzart IP67

    Kundenvorteile:

    • Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) als Vollbrücken ausgeführt.
    • Decken ein breites Spektrum an Nennlasten ab - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
    • Erfüllen Schutzarten bis IP68.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie