Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AA 100kg C3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AA 100kg C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51023AD00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169840842

Sonepar Artikelnummer

121379251

Hersteller Artikelnummer

7MH51023AD00

Hersteller Typ

7MH5102-3AD00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51023AD00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

40 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

0.400 kg

    Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AA 100kg C3

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Dehnungsmessstreifen in Bauform Platform / Single Point
    • Nennlast 100 kg
    • Genauigkeitsklasse C3
    • Anschlusskabel 3m
    • 6 Leiter
    • Werkstoff Aluminium
    • Gehaeuseschutzart IP65

    Kundenvorteile:

    • Ermöglicht eine hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Arbeitet auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) und ist als Vollbrücken ausgeführt.
    • Deckt ein breites Spektrum an Nennlasten ab - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
    • Erfüllt Schutzarten bis IP68.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie