Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AB 150kg C3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AB 150kg C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51033ED00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 191 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169845465

Sonepar Artikelnummer

121379279

Hersteller Artikelnummer

7MH51033ED00

Hersteller Typ

7MH5103-3ED00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51033ED00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

75 mm

Breite:

191 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

2.050 kg

    Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AB 150kg C3

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Typ: SIWAREX WL260 SP-S
    • Nennlast: 150kg
    • Genauigkeitsklasse: C3
    • Anschlusskabel: 3m
    • Leiter: 6
    • Werkstoff: Aluminium
    • Gehaeuseschutzart: IP65

    Kundenvorteile:

    • Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) als Vollbrücken.
    • Decken ein breites Spektrum an Nennlasten ab - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie