Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AB 300kg C3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AB 300kg C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51033KD00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 191 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169844895

Sonepar Artikelnummer

121379412

Hersteller Artikelnummer

7MH51033KD00

Hersteller Typ

7MH5103-3KD00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51033KD00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

75 mm

Breite:

191 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

2.050 kg

    Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AB 300kg C3

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Dehnungsmessstreifen in Bauform Platform / Single Point
    • Nennlast 300kg
    • Genauigkeitsklasse C3
    • Anschlusskabel 3m
    • 6 Leiter
    • Werkstoff Aluminium
    • Gehaeuseschutzart IP65

    Kundenvorteile:

    • Ermöglichen eine hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
    • Erfüllen Schutzarten bis IP68.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie