Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AB 75kg C3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AB 75kg C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51032SD00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 191 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169844888

Sonepar Artikelnummer

121056487

Hersteller Artikelnummer

7MH51032SD00

Hersteller Typ

7MH5103-2SD00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51032SD00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

75 mm

Breite:

191 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

2.200 kg

    Siwarex WL 260 Waegezelle SP-S AB 75kg C3

    Die Siwarex WL 260 Waegezelle SP-S AB bietet eine Nennlast von 75 kg und ist ideal für präzise Gewichtsmessungen.

    Technische Details:

    • Nennlast: 75 kg
    • Maximale Anschlusskabellänge: 3 m
    • Anzahl der Leiter: 6

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Präzision bei Gewichtsmessungen
    • Einfache Installation und Verbindung durch langes Anschlusskabel
    • Robuste Bauweise für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie