Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AE 3kg 0,015%

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S AE 3kg 0,015%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51201KQ00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 33 mm

  • Breite - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623612162

Sonepar Artikelnummer

121379371

Hersteller Artikelnummer

7MH51201KQ00

Hersteller Typ

7MH5120-1KQ00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51201KQ00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

33 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

0.050 kg

    Waegezelle SIWAREX WL 260 SP-S AE

    Die SIWAREX Wägezelle ist für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet und ermöglicht eine hochgenaue Gewichtserfassung.

    Technische Details:

    • Nennlast: 3kg
    • Genauigkeitsklasse: 0,015%
    • Dehnungsmessstreifen: Plattform / Single Point
    • Anschlusskabel: 40cm
    • Leiter: 4
    • Werkstoff: Aluminium
    • Gehaeuseschutzart: IP65

    Kundenvorteile:

    • Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
    • Erfüllt Schutzarten bis IP68.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie