Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SA 5kg C3 Ex

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SA 5kg C3 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51041PD01

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169840903

Sonepar Artikelnummer

121379225

Hersteller Artikelnummer

7MH51041PD01

Hersteller Typ

7MH5104-1PD01

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51041PD01

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

40 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

1.000 kg

    Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SA 5kg C3 Ex

    Die SIWAREX Wägezelle ermöglicht eine hochgenaue Gewichtserfassung in statischen und dynamischen Wägesystemen.

    Technische Details:

    • Nennlast: 5kg
    • Genauigkeitsklasse: C3
    • Dehnungsmessstreifen in Bauform: Platform / Single Point
    • Anschlusskabel: 1m, 6 Leiter
    • Werkstoff: Edelstahl EN 1.4542
    • Gehaeuseschutzart: IP67
    • Explosionsschutz: SIWAREX

    Kundenvorteile:

    • Geeignet für statische und dynamische Wägesysteme
    • Ermöglicht hochgenaue Gewichtserfassung in verschiedenen Anwendungen
    • Funktioniert auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS)
    • Verfügbar in verschiedenen Bauformen und Materialien
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
    • Erfüllt Schutzarten bis IP68

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie