Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SB 12kg C3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SB 12kg C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51172BD00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169845786

Sonepar Artikelnummer

121379399

Hersteller Artikelnummer

7MH51172BD00

Hersteller Typ

7MH5117-2BD00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51172BD00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

50 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

18.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

1.150 kg

    Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SB 12kg C3

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Typ: SIWAREX WL260 SP-S SB
    • Nennlast: 12kg
    • Genauigkeitsklasse: C3
    • Anschlusskabel: 6m
    • Leiter: 6
    • Werkstoff: Edelstahl EN 1.4542
    • Gehaeuseschutzart: IP68

    Kundenvorteile:

    • Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Ermöglicht die Verwendung in rauen Industrieumgebungen.
    • Vollbrückenbauweise der analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) für präzise Messungen.
    • Breites Spektrum an Nennlasten von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie