Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SC 20kg C4 MR

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SC 20kg C4 MR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51182GE50

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169845908

Sonepar Artikelnummer

121379368

Hersteller Artikelnummer

7MH51182GE50

Hersteller Typ

7MH5118-2GE50

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51182GE50

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

40 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

1.000 kg

    Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SC 20kg C4 MR

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Dehnungsmessstreifen in Platform / Single Point
    • Nennlast 20kg
    • Genauigkeitsklasse C4 MultiRange
    • Anschlusskabel 3m
    • 6 Leiter
    • Werkstoff Edelstahl EN 1.4542
    • Gehaeuseschutzart IP68 / IP69K

    Kundenvorteile:

    • Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Bieten ein breites Spektrum an Nennlasten - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
    • Für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie