Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SC 400kg C3 MR

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SC 400kg C3 MR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51183MD50

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 64 mm

  • Breite - 174 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623612087

Sonepar Artikelnummer

121379402

Hersteller Artikelnummer

7MH51183MD50

Hersteller Typ

7MH5118-3MD50

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51183MD50

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

64 mm

Breite:

174 mm

Tiefe:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

3.140 kg

    Waegezelle SIWAREX WL260 SP-S SC 400kg C3 MR

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Nennlast: 400kg
    • Genauigkeitsklasse: C3 MultiRange
    • Dehnungsmessstreifen: in Platform / Single Point
    • Anschlusskabel: 3m, 6 Leiter
    • Werkstoff: Edelstahl EN 1.4542
    • Gehaeuseschutzart: IP68 / IP69K

    Kundenvorteile:

    • Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) als Vollbrücken.
    • Breites Spektrum an Nennlasten abdeckend - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie