SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SA 0,5t C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51083PD00
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 118.5 mm
Breite - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623610779
Sonepar Artikelnummer
121379360
Hersteller Artikelnummer
7MH51083PD00
Hersteller Typ
7MH5108-3PD00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51083PD00
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
118.5 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
89 mm
Durchmesser:
89 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
2.200 kg
- Nennlast: 0,5t
- Genauigkeitsklasse: C3
- Anschlusskabel: 15m
- 4 Leiter
- Werkstoff: Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart: IP68
- Hohe Genauigkeit bei der Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) als Vollbrücken ausgeführt.
- Breites Spektrum an Nennlasten abdeckend - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
- Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet.
Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SA 0,5t C3
SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


