SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SA 1t C3 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51084AD01
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 118.5 mm
Breite - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623610809
Sonepar Artikelnummer
121379258
Hersteller Artikelnummer
7MH51084AD01
Hersteller Typ
7MH5108-4AD01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51084AD01
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
118.5 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
89 mm
Durchmesser:
89 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
2.200 kg
- Nennlast 1t
- Genauigkeitsklasse C3
- Anschlusskabel 15m
- 4 Leiter
- Werkstoff Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart IP68
- Dehnungsmessstreifen in Bauform Kompression / Multi Point
- Explosionsschutz
- Geeignet für statische und dynamische Wägesysteme.
- Einsatz in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) als Vollbrücken.
- Vielseitig einsetzbar für ein breites Spektrum an Nennlasten, von wenigen Kilogramm bis mehreren Tonnen.
- Für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet.
Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SA 1t C3 Ex
Die SIWAREX Wägezelle ermöglicht eine hochgenaue Gewichtserfassung in verschiedenen Wägesystemen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


