SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SC 10t C3 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51115AD01
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 82.5 mm
Breite - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623611004
Sonepar Artikelnummer
121379459
Hersteller Artikelnummer
7MH51115AD01
Hersteller Typ
7MH5111-5AD01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51115AD01
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
82.5 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
73 mm
Durchmesser:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
3.250 kg
- Nennlast: 10t
- Genauigkeitsklasse: C3
- Anschlusskabel: 10m
- Anzahl der Leiter: 4
- Werkstoff: Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart: IP68
- Explosionsschutz: ja
- Bauform: Kompression / Multi Point
- Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS)
- Ausführung: Vollbrücken
- Geeignet für rauhe Industrieumgebungen
- Breites Spektrum an Nennlasten von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen
- Hohe Genauigkeit in statischen und dynamischen Wägesystemen.
- Einsatzmöglichkeiten in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Erfüllt Schutzarten bis IP68 für raue Umgebungen.
Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SC 10t C3 Ex
Die Wägezelle SIWAREX WL270 CP-S SC 10t C3 Ex ermöglicht eine hochgenaue Gewichtserfassung in verschiedenen Wägesystemen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


