Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SC 200t 0,1% Ex

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SC 200t 0,1% Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51116GA01

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 228.6 mm

  • Breite - 167.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169844901

Sonepar Artikelnummer

121379392

Hersteller Artikelnummer

7MH51116GA01

Hersteller Typ

7MH5111-6GA01

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51116GA01

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

228.6 mm

Breite:

167.6 mm

Tiefe:

167.6 mm

Durchmesser:

167.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

28.000 kg

    Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SC 200t 0,1% Ex

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Dehnungsmessstreifen in Bauform Kompression / Multi Point
    • Nennlast 100t
    • Genauigkeitsklasse 0,1%
    • Anschlusskabel 20m
    • 4 Leiter
    • Werkstoff Edelstahl EN 1.4542
    • Gehaeuseschutzart IP68
    • mit Explosionsschutz

    Kundenvorteile:

    • Ermöglichen eine hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) und sind als Vollbrücken ausgeführt.
    • Decken ein breites Spektrum an Nennlasten ab - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
    • Sind in verschiedenen Bauformen und Materialien erhältlich.
    • Sind für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet.
    • Erfüllen Schutzarten bis IP68.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie