SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SC 25t C3 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51115HD01
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 82.5 mm
Breite - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623611028
Sonepar Artikelnummer
121379460
Hersteller Artikelnummer
7MH51115HD01
Hersteller Typ
7MH5111-5HD01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51115HD01
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
82.5 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
73 mm
Durchmesser:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
3.600 kg
- Nennlast: 25t
- Genauigkeitsklasse: C3
- Anschlusskabel: 10m
- Anzahl der Leiter: 4
- Werkstoff: Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart: IP68
- Dehnungsmessstreifen: Bauform Kompression / Multi Point
- Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
- Erfüllt Schutzarten bis IP68.
Waegezelle SIWAREX WL270 CP-S SC 25t C3 Ex
SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet und ermöglichen eine hochgenaue Gewichtserfassung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


