Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 130t 0,1%

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 130t 0,1%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51146DL00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 116 mm

  • Breite - 121 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169845298

Sonepar Artikelnummer

121379397

Hersteller Artikelnummer

7MH51146DL00

Hersteller Typ

7MH5114-6DL00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51146DL00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

116 mm

Breite:

121 mm

Tiefe:

121 mm

Durchmesser:

121 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

6.750 kg

    Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 130t

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Nennlast: 130t
    • Genauigkeitsklasse: 0,1%
    • Anschlusskabel: 20m
    • Leiter: 4
    • Werkstoff: Stahl lackiert
    • Gehaeuseschutzart: IP66

    Kundenvorteile:

    • Ermöglichen eine hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) und sind als Vollbrücken ausgeführt.
    • Decken ein breites Spektrum an Nennlasten ab - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie