Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 2,8t 0,1%

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 2,8t 0,1%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51144JL00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 56 mm

  • Breite - 45 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169845199

Sonepar Artikelnummer

121379363

Hersteller Artikelnummer

7MH51144JL00

Hersteller Typ

7MH5114-4JL00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51144JL00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

56 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

45 mm

Durchmesser:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

0.800 kg

    Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 2,8t 0,1%

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Nennlast: 2,8t
    • Genauigkeitsklasse: 0,1%
    • Dehnungsmessstreifen in Bauform: Kompression / Multi Point
    • Anschlusskabel: 6m
    • Anzahl der Leiter: 4
    • Werkstoff: Stahl lackiert
    • Gehaeuseschutzart: IP66

    Kundenvorteile:

    • Ermöglicht hochgenaue Gewichtserfassung in verschiedenen Wägesystemen
    • Eignet sich für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
    • Deckung eines breiten Spektrums an Nennlasten von wenigen Kilogramm bis mehrere Tonnen
    • Verfügbar in verschiedenen Bauformen und Materialien

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie