Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 280t 0,1%

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 280t 0,1%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51146JL00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 170 mm

  • Breite - 165 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169845311

Sonepar Artikelnummer

121379264

Hersteller Artikelnummer

7MH51146JL00

Hersteller Typ

7MH5114-6JL00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51146JL00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

170 mm

Breite:

165 mm

Tiefe:

165 mm

Durchmesser:

165 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

17.400 kg

    Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 280t 0,1%

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Nennlast: 280t
    • Genauigkeitsklasse: 0,1%
    • Anschlusskabel: 20m
    • 4 Leiter
    • Werkstoff: Stahl lackiert
    • Gehaeuseschutzart: IP66

    Kundenvorteile:

    • Ermöglicht hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Arbeitet auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) und ist als Vollbrücke ausgeführt.
    • Deckt ein breites Spektrum an Nennlasten ab - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
    • Erfüllt Schutzarten bis IP68.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie