Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 60t 0,3% HT

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 60t 0,3% HT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51145QL70

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 90 mm

  • Breite - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169846196

Sonepar Artikelnummer

121379263

Hersteller Artikelnummer

7MH51145QL70

Hersteller Typ

7MH5114-5QL70

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51145QL70

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

90 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Durchmesser:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

3.900 kg

    Waegezelle SIWAREX WL270 K-S CA 60t 0,3% HT

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Nennlast: 60t
    • Genauigkeitsklasse: 0,3%
    • Anschlusskabel: 15m
    • Erweiterter Temperaturbereich: bis 250 Grad Celsius
    • 4 Leiter
    • Werkstoff: Stahl lackiert
    • Gehaeuseschutzart: IP66

    Kundenvorteile:

    • Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) als Vollbrücken.
    • Decken ein breites Spektrum an Nennlasten ab - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie