SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL280 RN-S SA 1t C3 Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51134AD01
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 25 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605492
Sonepar Artikelnummer
121056505
Hersteller Artikelnummer
7MH51134AD01
Hersteller Typ
7MH5113-4AD01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51134AD01
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
25 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
0.800 kg
- Nennlast: 1t
- Gemäß OIML R60
- 3 m Anschlusskabel
- 4 Leiter Explosionsschutz
- Hohe Präzision bei der Gewichtsmessung.
- Zertifiziert für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen.
- Vermindert Installationsaufwand durch integriertes Anschlusskabel.
Siwarex WL280 Waegezelle RN-S SA 1t C3 Ex
Die Siwarex WL280 Waegezelle bietet präzise Gewichtsmessung in explosionsgefährdeten Bereichen mit einer Nennlast von 1t gemäß OIML R60.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


