Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL280 RN-S SA 280kg C3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL280 RN-S SA 280kg C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH51133JD00

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 63 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169845106

Sonepar Artikelnummer

121056502

Hersteller Artikelnummer

7MH51133JD00

Hersteller Typ

7MH5113-3JD00

Hersteller Artikel Nr.:

7MH51133JD00

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

22 mm

Breite:

63 mm

Tiefe:

63 mm

Durchmesser:

63 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84239010

Gewicht:

0.500 kg

    Waegezelle SIWAREX WL280 RN-S SA 280kg

    SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.

    Technische Details:

    • Nennlast: 280kg
    • Genauigkeitsklasse: C3
    • Anschlusskabel: 3m
    • Anzahl der Leiter: 4
    • Werkstoff: Edelstahl EN 1.4542
    • Gehaeuseschutzart: IP68

    Kundenvorteile:

    • Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
    • Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) und sind als Vollbrücken ausgeführt.
    • Deckung eines breiten Spektrums an Nennlasten - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
    • Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie