SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL280 RN-S SA 28t C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51135JD00
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 53 mm
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169844970
Sonepar Artikelnummer
121379233
Hersteller Artikelnummer
7MH51135JD00
Hersteller Typ
7MH5113-5JD00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51135JD00
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
53 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
4.000 kg
- Nennlast: 28t
- Genauigkeitsklasse: C3
- Anschlusskabel: 3m
- Anzahl der Leiter: 4
- Werkstoff: Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart: IP68
- Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) und als Vollbrücken ausgeführt.
- Deckung eines breiten Spektrums an Nennlasten - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
- Verschiedene Bauformen und Materialien erhältlich.
- Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
Waegezelle SIWAREX WL280 RN-S SA 28t C3
SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


