SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL280 RN-S SA 3,5t C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51134LD00
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 30 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169845151
Sonepar Artikelnummer
121056507
Hersteller Artikelnummer
7MH51134LD00
Hersteller Typ
7MH5113-4LD00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51134LD00
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
30 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
1.300 kg
- Dehnungsmessstreifen in Bauform Ring Torsion / Multi Point
- Nennlast 3,5t
- Genauigkeitsklasse C3
- Anschlusskabel 3m, 4 Leiter
- Werkstoff Edelstahl EN 1.4542
- Gehaeuseschutzart IP68
- Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) als Vollbrücken.
- Breites Spektrum an Nennlasten abdeckend - von wenigen Kilogramm bis mehrere Tonnen.
- Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
Waegezelle SIWAREX WL280 RN-S SA 3,5t
SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


