SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL290 DB-S CA 13,6t C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51225DD00
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 76.2 mm
Breite - 260.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612483
Sonepar Artikelnummer
121379408
Hersteller Artikelnummer
7MH51225DD00
Hersteller Typ
7MH5122-5DD00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51225DD00
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
76.2 mm
Breite:
260.4 mm
Tiefe:
76.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
8.200 kg
- Nennlast: 13,6t
- Genauigkeitsklasse: C3
- Anschlusskabel: 9m
- 4 Leiter
- Werkstoff: Stahl vernickelt
- Gehaeuseschutzart: IP67
- Hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
- Erfüllt Schutzarten bis IP68.
Waegezelle SIWAREX WL290 DB-S CA 13,6t C3
SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


