SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL290 DB-S CA 27t C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51225JD00
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 76.2 mm
Breite - 260.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612513
Sonepar Artikelnummer
121379376
Hersteller Artikelnummer
7MH51225JD00
Hersteller Typ
7MH5122-5JD00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51225JD00
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
76.2 mm
Breite:
260.4 mm
Tiefe:
76.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
8.200 kg
- Dehnungsmessstreifen in Doppelscherstab / Multi Point
- Nennlast 27t
- Genauigkeitsklasse C3
- Anschlusskabel 9m
- 4 Leiter
- Werkstoff Stahl vernickelt
- Gehaeuseschutzart IP67
- Ermöglichen eine hochgenaue Gewichtserfassung in Plattform-, Behälter-, Band- oder Kranwaagen sowie in Dosier- und Abfüllanlagen.
- Arbeiten auf Basis von analogen Dehnungsmessstreifen (DMS) und sind als Vollbrücken ausgeführt.
- Decken ein breites Spektrum an Nennlasten ab - von wenigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen.
- Sind in verschiedenen Bauformen und Materialien erhältlich.
- Geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen.
- Erfüllen Schutzarten bis IP68.
Waegezelle SIWAREX WL290 DB-S CA 27t C3
SIWAREX Wägezellen von Siemens sind für den Einsatz in statischen und dynamischen Wägesystemen geeignet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


