SIEMENS - Waegezelle SIWAREX WL290 DB-S CA 91t C3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH51225UD00
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 136.6 mm
Breite - 408.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612551
Sonepar Artikelnummer
121379246
Hersteller Artikelnummer
7MH51225UD00
Hersteller Typ
7MH5122-5UD00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH51225UD00
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
136.6 mm
Breite:
408.9 mm
Tiefe:
136.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
44.600 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


